Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje C40

Št. art.: 318200 C40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip C40
Primerno za art. 318000 C
za ⌀ noža za notranje struženje 40 mm
Dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318200 C40
EAN/GTIN 4045197316110
Številka proizvajalca B 33/40/160

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje in drugih orodij s cilindričnim držalom. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico