Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje, Tip: AA

Št. art.: 318200 AA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip AA
Primerno za art. 318000 AA
za ⌀ noža za notranje struženje 12 mm
Dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318200 AA
EAN/GTIN 4045197316080
Številka proizvajalca B 00/12/50

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje in drugih orodij s cilindričnim držalom. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico