Hitrozamenljivo držalo nožev s cilindrično izvrtino, Tip: B

Št. art.: 318300 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip B
Primerno za art. 318000 B
⌀ izvrtine 40 mm
Dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318300 B
EAN/GTIN 4045197316165
Številka proizvajalca Bs 22/40/120

Opis

Izvedba:

Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 2 vijakoma za vpenjanje orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje puš z morsekonusom art. 318400 in za neposredno vpetje velikih stružnih palic art. 318500.