Hitrozamenljivo držalo nožev s cilindrično izvrtino C50

Št. art.: 318300 C50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip C50
Primerno za art. 318000 C
⌀ izvrtine 50 mm
Dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318300 C50
EAN/GTIN 4045197316189
Številka proizvajalca Bs 33/50/160

Opis

Izvedba:

Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 2 vijakoma za vpenjanje orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje puš z morsekonusom art. 318400 in za neposredno vpetje velikih stružnih palic art. 318500.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico