{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Jeklo 16MnCr5 | |
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 101,5 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Višina H | 54 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 25,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 16 mm | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313770 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929846 | |
Številka proizvajalca | 0133111 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna 250
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 25,5 | 20 |
Razdalja med izvrtinami b | 30 | 28 |
Širina B | 40 | 50 |
za tip glave | 250 | 250 |
Dolžina L | 101,5 | 120 |
Širina utora D | 16 | 21 |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |