Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna 165

Št. art.: 313770 165
Nastavi ceno 3 kos (91,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Jeklo 16MnCr5

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklo 16MnCr5
za tip glave 165 mm
Dolžina L 67 mm
Širina B 28 mm
Višina H 36 mm
Razdalja med izvrtinami a 14 mm
Razdalja med izvrtinami b 20 mm
Širina utora D 12 mm
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313770 165
EAN/GTIN 2050001929822
Številka proizvajalca 0133100

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in precizno brušeno ozobje, bruniran.
Kaljeni.

Uporaba:

Za zunanje in notranje vpenjanje.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.
  • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico