{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Jeklo 16MnCr5 | |
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 104 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 52 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313770 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929853 | |
Številka proizvajalca | 0133113 |