Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 250

Št. art.: 313475 250
Nastavi ceno 3 kos (26,87 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 120 mm
Širina B 50 mm
Višina H 50 mm
Razdalja med izvrtinami a 20 mm
Razdalja med izvrtinami b 28 mm
Širina utora D 21 mm
za navoj DIN 912 M16
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313475 250
EAN/GTIN 4019208193502
Številka proizvajalca 313475 250

Opis

Izvedba:

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 cole × 90°.
Poševnina za majhne vpenjalne ⌀.
Fino rezkan utor in ozobje, nebruniran.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico