4-delna večnamenska lestev s prečko nivello® in lesenim podestom 2x3 + 2x4 stopnice

Št. art.: 31320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 31320
EAN/GTIN 4031405313200
Številka proizvajalca 031320

Opis

Opis:

  • Aluminijasta večnamenska lestev s klini
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev ter delovna ploščad (potrebna dodatna oprema vključena)
  • Optimalna varnost pri obratovanju zahvaljujoč šestim jeklenim tečajem, ki se samodejno zaklenejo
  • Nivello® korita za dodatno varno stojalo in vzpon (na obeh straneh so ohlapno vključeni)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 350 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4000 mm
  • Zunanja širina: 350 mm
  • Višina kot delovna ploščad: 630 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina delovne ploščadi: 1400 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik: 2850 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 1490 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot delovna ploščad: 2170 mm
  • Dolžina koraka kot lestev: 990 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x2 + 2x3 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico