{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-3 | |
Kratkostožčno vpenjalo | 5 | |
Tip | 160 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 5 mm - 170 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 65 mm - 186 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 6,5 mm | |
Zunanji ⌀ A | 165 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
⌀ centrirnega stožca B | 82,575 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
Notranji 6-kotnik ključa K | 12 mm | |
Masa | 9,6 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.400 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313137 160/5 | |
EAN/GTIN | 2050001928870 | |
Številka proizvajalca | 0819121 |