Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 160

Št. art.: 313117 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 160
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 5 mm - 170 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 65 mm - 186 mm
Vpenjalni hod na čeljust S 6,5 mm
Zunanji ⌀ A 165 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina glave D 68,5 mm
Centrirni ⌀ B 145 mm
Notranji 6-kotnik ključa K 12 mm
Masa 7,9 kg
Maksimalno število vrtljajev 5.400 min-1
Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313117 160
EAN/GTIN 2050001928757
Številka proizvajalca 0819101

Opis

Izvedba:

  • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
  • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
  • Modularen sistem zaščitnih puš.
  • Kratki pripravljalni pasi.
  • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
  • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
  • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
  • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
  • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
  • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

Izvedba - ilustracija:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.
Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.
Specialna oblika brizgalnega roba.
Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.
Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).
Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

Uporaba:

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200313350.