{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 63 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Širina utora D | 8 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
Dolžina prečke A | 18 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313210 160 | |
EAN/GTIN | 2050001929044 | |
Številka proizvajalca | 0155100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna 160
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 32 | 32 |
Širina B | 20 | 20 |
za tip glave | 160 | 160 |
Dolžina L | 63 | 85 |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm ;Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm ;Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
Dolžina prečke A | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |