{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-3 | |
Kratkostožčno vpenjalo | 8 | |
Tip | 250 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 10 mm - 250 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 92 mm - 252 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 7,7 mm | |
Zunanji ⌀ A | 256 mm | |
Izvrtina E | 62 mm | |
⌀ centrirnega stožca B | 139,735 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M16 | |
Notranji 6-kotnik ključa K | 16 mm | |
Masa | 33,9 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.200 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313137 250/8 | |
EAN/GTIN | 2050001928917 | |
Številka proizvajalca | 0819133 |