S M12-L250-C25-C-H Stebla iz karbidne trdine z vrtinammi za hladilno sredstvo, za orodja z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3110847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie FLEXFIT
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110847
EAN/GTIN 7291075350142
Številka proizvajalca 3110847
L-število L24070 205

Opis

Opis:

Držala za orodje za modularne rezkalne glave, premer držala za orodje, stran stroja (DCONMS) 25 mm, velikost navoja držala za orodje, stran obdelovanca (THSZWS) M12, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 24 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 180 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M12
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico