Opis:
Čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 52 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
- Vmesniki funkcije M12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
- Velikost pogona (DRVS) 19 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204 4PDR-F.
- Skupna dolžina (OAL) 52 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj