P290 EPW D1.50-4-M16-18 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za 12 in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110798
    EAN/GTIN 7291075308860
    Številka proizvajalca 3110798
    L-število L23980 1620

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,142 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,708 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,559″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,142″
    • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M16
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 4
    • Največja globina reza (APMX): 0,708″
    • Velikost pogona (DRVS): 0,984″
    • Število flavte (NOF): 4
    • Funkcionalna dolžina (LF): 1,575″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
    • Skupna dolžina (OAL): 2,559″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico