Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število utorov (CICT) 4, največja dolžina utora (APMX) 18 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 200 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 40 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
- Skupna dolžina (OAL) 200 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj