S M16-L95-C32 Stebelna držala za modularni sistem FLEXFIT

Št. art.: 3110660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110660
EAN/GTIN 7291075111590
Številka proizvajalca 3110660
L-število L23980 570

Opis

Opis:

Vrezi za modularne rezkalne glave, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, velikost montažnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M16, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 29 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 35 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M16
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico