E90XC D12-06-C12-06 Rezkar za vrtanje utorov za XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110564
EAN/GTIN 7291075046656
Številka proizvajalca 3110564
L-število L23980 2716

Opis

Opis:

Končni rezkar z WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezkarjev (CICT) 1, največja dolžina rezkarja (APMX) 5,8 mm, število rezkarjev (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 90 mm, rezalna stranica okrogla, rezalna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico