E45X D08-C16-06 45° stebelni rezkar za posnemanje roba za X/Q/SOMT 06 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110506
EAN/GTIN 7291075046366
Številka proizvajalca 3110506
L-število L23980 494

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezkarjev (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 06020
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico