SDK D63-53-27-FT/A Osnovna enota za modularne natične vijačne rezkarje za S/QDMT 1205.. Obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110418
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110418
EAN/GTIN 7291075103427
Številka proizvajalca 3110418
L-število L23980 466

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60,9 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 15, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 53 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 76 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60,9 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 15
  • Dolžina reza maks (APMX) 53 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 76 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico