E90X D.38-W .50-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110359
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110359
EAN/GTIN 7291075089868
Številka proizvajalca 3110359
L-število L23980 2326

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,22 ″, štetje flavte (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 3-4 / 4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 2 / 3 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,22″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,859″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 2-3/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico