Komplet montažnih klešč 8 kosov v i-BOXX 72

Št. art.: 3108651
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3108651
    EAN/GTIN 4010886954638
    Številka proizvajalca 3108651
    L-število L60160 5693

    Opis

    Opis:

    Visokokakovostni komplet klešč za obročke v priročnem ohišju GEDORE i-BOXX
    Za notranje in zunanje obročke po DIN 471, DIN 472, DIN 983 in DIN 984
    Prava in 90° kotna izvedba z ravnimi in kotnimi čeljustmi
    Z vstavljenimi konicami iz visoko trdnega jekla za kotalne ležaje, ki je posebej trpežno, odporno na težke obremenitve in zvijače
    Pokriti ročaji
    Pridelano po DIN 5254 ali DIN 5257

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 315 mm
    • Skupna višina [mm]: 73 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 370 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico