Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, kotne, 19-60 mm

Št. art.: 2930714
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2930714
EAN/GTIN 4010886946138
Številka proizvajalca 2930714

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika B
90° kotne čeljusti
Z notranjo vzmetjo za odpiranje
Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
Zavirna geometrija konic
Vijačen spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 100 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 173 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 44 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 1,8 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/4-2.3/8
  • Premer gredi [mm]: 19-60
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico