Klešče za obročne sponke za notranje pritrdilne obroče, kotne

Št. art.: 2930846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2930846
EAN/GTIN 4010886946299
Številka proizvajalca 2930846
L-število L60160 4589

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
90° kotne čeljusti
Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Vtisnjene konice iz jekla z valjčnimi ležaji, odpornega na visoko obrabo
Geometrija konic odporna na zvijanje
Vijačen spoj
Siva barva jekla, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 43 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 1,8 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/4-2.3/8
  • Premer gredi [mm]: 19-60
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico