Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, naravnost, 19-60 mm

Št. art.: 2923602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2923602
    EAN/GTIN 4010886946114
    Številka proizvajalca 2923602
    L-število L60160 4000

    Opis

    Opis:

    Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
    Konstrukcija po DIN 5254, oblika A
    Na ravne čeljusti
    Z notranjo vzmetjo za odpiranje
    Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
    Vtisnjene konice iz jekla za kotalne ležaje, odpornega proti obrabi
    Geometrija konic odporna na zasuk
    Vijačni spoj
    Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 100 mm
    • Skupna višina [mm]: 14 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 57 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: jeklo sive barve
    • Ø konice: 1,8 mm
    • Premer gredi [palec]: 3/4-2.3/8
    • Premer gredi [mm]: 19-60
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico