MF FHX D125-11-40-R06 34° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za 6-kotne obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI12FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107206
EAN/GTIN 7291075352498
Številka proizvajalca 3107206
L-število L23980 285

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 127,4 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 115,4 mm
  • Premer (DC/DCX) 127,4 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 127,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 34 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico