HM390 ETC D20-3-C19-07-B 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3107034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107034
EAN/GTIN 7291075327526
Številka proizvajalca 3107034
L-število L23980 2577

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 19 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 160 mm, trna gred okrogla, trna gred okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico