ETS D050-06-LN08-M12 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3106818
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106818
EAN/GTIN 7291075224146
Številka proizvajalca 3106818
L-število L23980 737

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 35 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico