Opis:
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna na korozijo in praske
Kolesje:
Mere: V 985 x Š 775 x G 475 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za majhne dele, 2 polici za škatle, 8 polic za izvijače
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi premičnega krmilnega ročaja
Bočne plošče z 10 x 38 mm luknjami Euro za pritrditev kavljev in orodja
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
Nosnost na predal 40 kg, spodnji predal za velike obremenitve 60 kg
GEDORE šasija za velike obremenitve:
Skupna statična nosilnost: 900 kg / dinamična: 650 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko tekoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s popolnimi zavorami
Dejavnost osi GEDORE zagotavlja gladek tek, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Opcije:
Po potrebi se lahko razširi z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
Po potrebi dodajte skrinje za orodje GEDORE, zadnje plošče in držala za orodje.
Lastnosti:
- Število predalov: 7
- Skladišče: Voziček za orodje
- Skupna širina [mm]: 775 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 475 mm
- Vsebina (število kosov): 177 kosov.
- Vsebina za komplete: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-. U-201990 M1 B 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5, 52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- Material: Jeklena pločevina