{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-2 | |
Velikost konusa | 6 | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | |
Število stojnih vijakov | 6 | |
Centrirni ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost stojnih vijakov | 5/8-18 | |
4-kotnik za ključ K | 11 mm | |
Masa | 16,7 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310655 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208036748 | |
Številka proizvajalca | 185437 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2, Zunanji ⌀ A / stožec: 200/6mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
980,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
848,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina E | 55 mm | 55 mm |
Masa | 16,7 kg | 19 kg |
Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | 107 mm |
Višina brez čeljusti H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |