{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-2 | |
Velikost konusa | 6 | |
Zunanji ⌀ A | 250 mm | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 83 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 124 mm | |
Število stojnih vijakov | 6 | |
Centrirni ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost stojnih vijakov | 5/8-18 | |
4-kotnik za ključ K | 12 mm | |
Masa | 28 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310655 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208036755 | |
Številka proizvajalca | 185438 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/6mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
1.439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Masa | 28 kg | 32 kg |
Višina s čeljustmi H2 | 124 mm | 123 mm |
Višina brez čeljusti H1 | 83 mm | 89 mm |
Velikost konusa | 6 | 6 |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |