{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-2 | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 83 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 124 mm | |
Število stojnih vijakov | 6 | |
Centrirni ⌀ B | 139,7 mm | |
Velikost stojnih vijakov | 3/4-16 | |
4-kotnik za ključ K | 12 mm | |
Masa | 28,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310655 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208036793 | |
Številka proizvajalca | 185439 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/8mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
1.439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1134,00 €
458,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina E | 76 mm | 76 mm |
Masa | 28,5 kg | 32 kg |
Višina s čeljustmi H2 | 124 mm | 123 mm |
Višina brez čeljusti H1 | 83 mm | 89 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |