{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 6 | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 78 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | |
Centrirni ⌀ B | 106,4 mm | |
Masa | 19 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312931 200/6 | |
EAN/GTIN | 4062406154813 | |
Številka proizvajalca | 312931 200/6 |