HM390 ETP D40-5-C32-10 90° stebelni rezkar za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106421
EAN/GTIN 7291075313970
Številka proizvajalca 3106421
L-število L23980 1707

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilni nastavek okrogel, pritrdilni nastavek okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,6 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico