Opis:
Končni frezalni nastavek s WSP, premer nastavka, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilni nastavek Weldon, pritrdilni nastavek Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
- Dolžina glave (levo) 25 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Skupna dolžina (OAL) 95 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,9 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj