FF EWX D25-4-MMT15-04 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom MULTI-MASTER za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106376
    EAN/GTIN 7291075316988
    Številka proizvajalca 3106376
    L-število L23980 666

    Opis

    Opis:

    čelni rezkar z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm, premer (DC/DCX) 17,6 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 47 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
    • Vmesniki funkcije T15
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 17,6 mm
    • Premer (DC/DCX) 17,6 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310HP
    • Skupna dolžina (OAL) 47 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,3 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
    • Navor (TQ) 0,9 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico