H400 ER D40-5-M16-12 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 radiusnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106269
EAN/GTIN 7291075279221
Številka proizvajalca 3106269
L-število L23980 532

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 28 mm, število rezkarjev (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Premer (DC/DCX) 28 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,7 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico