H400 RNHU 1205-ML IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice z vogalnimi radiji 4, 5, 6 in 8 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5606450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606450
EAN/GTIN 7291075282122
Številka proizvajalca 5606450
L-število L23910 1295

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,75 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,75 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico