H400 FR D066-07-27-12 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi, radij vrha rezila 6 mm

Št. art.: 3105750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105750
EAN/GTIN 7291075281989
Številka proizvajalca 3105750
L-število L23980 1071

Opis

Opis:

čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 61 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 54 mm
  • Premer (DC/DCX) 66 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 66 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 61 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico