E90CN D16-2-M08-07-C Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3106261
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106261
EAN/GTIN 7291075302783
Številka proizvajalca 3106261
L-število L23980 524

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 13 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 47,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Vmesniki funkcije M08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 47,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico