H400 ER D25-2-M12-12 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 radiusnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106113
EAN/GTIN 7291075279214
Številka proizvajalca 3106113
L-število L23980 360

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 21,6 mm, premer (DC/DCX) 13 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21,6 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer (DC/DCX) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 28 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico