S890 FSN D5.0-09-1.50-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106096
EAN/GTIN 7291075290424
Številka proizvajalca 3106096
L-število L23980 2155

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4,862″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3,23 ″, skupna dolžina (OAL) 2,047″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4,862″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,862″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Premer pesta (DHUB): 3,23″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S890 SNMU 1305 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,047″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 89 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 2,043″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico