S890 FSN D125-09-40-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106087
EAN/GTIN 7291075290189
Številka proizvajalca 3106087
L-število L23980 315

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno, kotno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 121,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 64,1 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 121,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 121,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 64,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 89 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.