S890 FSN D080-09-27-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106067
EAN/GTIN 7291075290127
Številka proizvajalca 3106067
L-število L23980 91

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 76,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 51,1 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 76,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 76,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 51,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 89 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico