S890 FSN D2.0-04-0.75-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 890 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106088
    EAN/GTIN 7291075290356
    Številka proizvajalca 3106088
    L-število L23980 2107

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1,862″, rezanje element Count (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 1,771 ″, skupna dolžina (OAL) 1,797″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1,862″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1,862″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 4
    • Največja globina reza (APMX): 0,047″
    • Premer pesta (DHUB): 1,771″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S890 SNMU 1305 PNR
    • Skupna dolžina (OAL): 1,797″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 89 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 1,793″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico