TS S-A-L100-C20-T12-C Cilindrična stebla, v celoti iz karbidne trdine, za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3106059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SHANKMASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106059
EAN/GTIN 7291075293623
Številka proizvajalca 3106059
L-število L24070 100

Opis

Opis:

Držala za orodje za modularne rezkalne glave, premer držala za orodje na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 19,2 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico