TS S-A-L130-C16-T10-C Cilindrična stebla, v celoti iz karbidne trdine, za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3105915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SHANKMASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105915
EAN/GTIN 7291075293562
Številka proizvajalca 3105915
L-število L24070 313

Opis

Opis:

Nastavki za modularne rezkalne glave, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,2 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 80 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico