TS S-A-L200-C20-T12-C Cilindrična stebla, v celoti iz karbidne trdine, za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3105916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SHANKMASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105916
    EAN/GTIN 7291075293579
    Številka proizvajalca 3105916
    L-število L24070 318

    Opis

    Opis:

    Orodna držala za modularne rezkalne glave, premer držala na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 19,2 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 120 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Vmesniki funkcije T12
    • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico