TS S-A-L110-C12-T08-C Cilindrična stebla, v celoti iz karbidne trdine, za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3105914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SHANKMASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105914
    EAN/GTIN 7291075293555
    Številka proizvajalca 3105914
    L-število L24070 316

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, premer držala na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 11,5 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 60 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Vmesniki funkcije T08
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico